Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller MaxiGRIP, dreieckig, VE 4 Stk, mit FSC®-Zertifizierung, LxBxH 134 x 134 x 43 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Artikel-Nr.:
     103-177600
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20110501
EAN/GTIN:
     4001073023558
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Dreieckroller
Transportroller MaxiGRIP, dreieckig, VE 4 Stk, mit FSC®-Zertifizierung, LxBxH 134 x 134 x 43 mm.

MaxiGRIP-Spezialbeschichtung. Praktische Griff-Aussparung.

Ladefläche aus äußerst formstabiler Filmsiebdruckplatte aus Birke.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Ladeflächenlänge:
134 mm
Ladeflächenbreite:
134 mm
Länge:
134 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
43 mm
Ladeflächenmaterial:
Filmsiebdruckplatte
Ladeflächenfarbe:
dunkelbraun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: dreieckroller, Wagner, 177600 49, Maxigrip, Möbelhund, Möbelhunde, Rollenplatte, Rollenplatten, Roller, Rollplatte, Rollplatten, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,3125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,25*
€ 58,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.