Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte, Nutzhöhe 1350 mm, mit 1 Tür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177715
Herst.-Nr.:
     HAD5AN1350COZ101
EAN/GTIN:
     4260316443526
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte, Nutzhöhe 1350 mm, mit 1 Tür.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Antidiebstahl-Rollbehälter mit Holz-Rollplatte mit Eisenverstärkung im Eckbereich. Tragfähigkeit 500 kg, Länge x Breite 724 x 810 mm. Gitteraufbau mit einer Drahtmaschung von 50 x 50 x 4 mm, abschließbar (Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten). Oberfläche galvanisch blau verzinkt. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
720 mm
Tiefe:
810 mm
Höhe:
1550 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, Rollbehälter, Rollplatte, esb rollbehälter, platten-transportwagen, 177715 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Sicherheitsrollbehälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,29*
€ 345,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,83*
€ 357,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,13*
€ 360,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,60*
€ 370,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 402,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,33*
Zubehör
ESB Systembau
ZBD725ADLC004
ab € 23,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 37,88*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,15*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,40*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,31*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,30*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,29*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,01*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,56*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,23*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.