Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rollbehälter SAFE, abschließbar, gold.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Rollbehälter SAFE
Stahl-Rollbehälter SAFE
Stahl-Rollbehälter SAFE
Artikel-Nr.:
     103-177749
Herst.-Nr.:
     S58001200KC1Z016
EAN/GTIN:
     4260316443588
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahl-Rollbehälter SAFE, abschließbar, gold.

Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Stahlrollbehälter Antidiebstahl, abschließbar, Rückwand vernietet, daher hoher Diebstahlschutz. Außenabmessung 1220 x 810 x 1790 mm, Innenabmessung 1145 x 750 x 1575 mm, Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm. Mit einem Zwischenboden, blau verzinkt. Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller Ø 125 mm. Polypropylen. Oberfläche galvanisch goldverzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
1220 mm
Tiefe:
810 mm
Höhe:
1790 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, 177749 49, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montierwagen, Montierwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,75*
€ 648,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,81*
€ 649,15*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,85*
€ 657,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,66*
€ 729,40*
€ 4,95*
ab € 719,90*
€ 798,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,61*
€ 771,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,19*
€ 738,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,13*
€ 707,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,75*
€ 666,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
S5ZUBF002
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.