Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidiebstahl-Rollbehälter, nestbar, mit 2 Türen, Tragfähigkeit 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antidiebstahl-Rollbehälter, nestbar
Antidiebstahl-Rollbehälter, nestbar
Antidiebstahl-Rollbehälter, nestbar
Artikel-Nr.:
     103-177750
Herst.-Nr.:
     N58001200CC1Z053
EAN/GTIN:
     4260316443595
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Antidiebstahl-Rollbehälter, nestbar, mit 2 Türen, Tragfähigkeit 500 kg.

Nestbar - platzsparend ineinander schiebbar. Allseitig geschlossen - Schutz vor ungewolltem Zugriff. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig mit Dach. Außenabmessung 1200 x 800 x 1820 mm. Innenabmessung 1145 x 735 x 1545 mm. Drahtausfachung 100 x 50 x 4 mm. Mit 1 klappbaren Zwischenboden, fest an der Rückwand arretiert. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm mit blauer Elastikbandage. Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Ausführung auch in Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm auf Anfrage lieferbar!
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1820 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Radausführung:
Elastikreifen
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, 177750 49, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollwagen, Rollwägen, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,57*
€ 516,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,49*
€ 517,31*
€ 4,95*
ab € 459,87*
€ 522,50*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 461,03*
€ 524,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,89*
€ 554,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,75*
€ 614,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,15*
€ 572,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,44*
€ 557,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,57*
€ 526,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,33*
Zubehör
RIMO
1164017
ab € 23,01*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.