Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen, Synchronmechanik, Kunstleder, Flexband orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen
NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen
Artikel-Nr.:
     103-177804
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9573-MG01-3279
EAN/GTIN:
     4016849488479
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen, Synchronmechanik, Kunstleder, Flexband orange.

All-inklusive Ergonomiepaket, Sitzneigungsverstellung, Synchronmechanik. Profilierte Sitzfläche, verjüngte Rückenlehne. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Funktionen schnell einstellbar. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards. Flexibles Wechselpolstersystem. Flexband dient als Kantenschutz. Maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie.

Sitz und Rückenlehne können wahlweise mit Stoffpolster, Kunstleder, PU-Schaum oder Supertec® bezogen werden. Der Stoffpolster ist atmungsaktiv, weich und strapazierfähig, während das Kunstleder abwaschbar, weich und pflegeleicht ist. Der PU-Schaum ist ebenfalls abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauen Umgebungen und leicht zu reinigen. Der Supertec®-Bezug mit Noppenstruktur ist extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest sowie reinigungsfreundlich. Das Flexband, das als Kantenschutz dient, ist in den Farben Grau, Grün und Orange erhältlich. Dieser Arbeitsdrehstuhl ist mit einer Permanentkontaktmechanik und einem umfassenden Ergonomiepaket ausgestattet. Die Gasfederhöhenverstellung von 450 bis 620 mm bietet Flexibilität, während das Aluminiumfußkreuz mit einem Durchmesser von 700 mm in Schwarz und Rollen Stabilität bietet. Die Sitzneigungsverstellung reicht von 0 bis +9°. Das All-inklusive-Ergonomiepaket umfasst eine Sitzneige- und Permanentkontakt-Rückenlehne. Die profilierte Sitzfläche und verjüngte Rückenlehne bieten optimalen Komfort. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien gewährleisten eine praktische Nutzung. Alle Funktionen sind schnell einstellbar, und der Stuhl erfüllt hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards. Das flexible Wechselpolstersystem bietet maximale Anpassungsmöglichkeiten bei gleichbleibender Ergonomie. Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich. Flexband in den Farben Grau, Grün und Orange erhältlich. Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik und Ergonomiepaket. Gasfederhöhenverstellung von 450 - 620 mm. Aluminiumfußkreuz mit Rollen, Farbe Schwarz. Fußdurchmesser 700 mm. Sitzneigungsverstellung 0 bis +9°.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz, orange
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
450 - 620 mm
Ausführung:
Flexband orange
Sitzbreite:
470 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, 177804 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Drehstühle, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,72*
€ 768,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 639,27*
€ 760,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,44*
€ 739,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,98*
€ 713,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,31*
€ 667,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.