Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform-CC-Wagen, mit Geländer, Tragfähigkeit 300 kg, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattform-CC-Wagen
Plattform-CC-Wagen
Plattform-CC-Wagen
Plattform-CC-Wagen
Artikel-Nr.:
     103-243426
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     243426
EAN/GTIN:
     4054666000528
Suchbegriffe:
CC-Wagen
eurokraft cc-wagen
cc-wagen
Plattform-CC-Wagen, mit Geländer, Tragfähigkeit 300 kg, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp.

Platzsparend ineinander schiebbar.

Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zu Ihrer Sicherheit: Ausführung mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
830 mm
Höhe:
1100 mm
Produkttyp:
C+C-Wagen
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ladeflächenmaterial:
MDF-Platte, Dekor beschichtet
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 243426 49, Eigenfertigung, Einkaufswagen, Magazinwagen, Magazinwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,23*
€ 629,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,54*
€ 529,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.