Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox, hohe Bauform, EUR-Tauschpalette, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox
Gitterbox
Gitterbox
Gitterbox
Gitterbox
Artikel-Nr.:
     103-251259
Hersteller:
     DIPPL
Herst.-Nr.:
     GP155
EAN/GTIN:
     4061753111463
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbox, hohe Bauform, EUR-Tauschpalette, ab 1 Stück.

Die zeitgerechte Mehrwegverpackung. Schützen vor Schäden und Verlusten. Lassen sich einfach stapeln und transportieren (3 auf 1). Vermeiden Verpackungsmüll und Entsorgungskosten.

Die EUR-Gitterboxen sind für den internationalen Güterverkehr auf Schiene und Straße. Normkonstruktion nach UIC-Kodex 435.3, mit Registriernummer und SGS-ControllCo-Abnahme. Bei Ausrüstung mit dem verschließbaren Deckel (Zubehör) entfällt die Tauschfähigkeit im internationalen Verkehr. Für den internationalen Güterverkehr auf Schiene und Straße. Normkonstruktion nach UIC-Kodex 435.3, mit Registriernummer und SGS-ControllCo-Abnahme. Bei Ausrüstung mit dem verschließbaren Deckel (Zubehör) entfällt die Tauschfähigkeit im internationalen Verkehr.

Andere Größen, Sonderfarben und verzinkte Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
800 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
970 mm
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, dippl gitterbox, gitter behälter, 251259 49 (gtbh1), Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.