Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel mit Dichtung, Ø 156 mm, für Rundfass.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdeckel mit Dichtung
Schraubdeckel mit Dichtung
Artikel-Nr.:
     103-326062
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     730032+835057+730062
EAN/GTIN:
     4023122136194
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
graf rundfass
rund faß
Schraubdeckel mit Dichtung, Ø 156 mm, für Rundfass.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Fässer und Tanks
Produkttyp:
Zubehör
Material:
Gummi, Kunststoff
Farbe:
rot
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: 326062 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.