Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fasspalette, für 2 x 200-l-Fässer, LxBxH 1240 x 795 x 370 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Fasspalette
PE-Fasspalette
PE-Fasspalette
Artikel-Nr.:
     103-456060
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     DBC
EAN/GTIN:
     5060399592765
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
fass palette
PE-Fasspalette, für 2 x 200-l-Fässer, LxBxH 1240 x 795 x 370 mm.

Für 2 liegende Stahlfässer à 200 Liter, max. 2-fach stapelbar. Vielseitig - auf Abfüllstation aufsetzbar oder als Fassbock auf Auffangwannen. 2-seitig unterfahrbar. Zum Lagern, Abfüllen, Transportieren aggressiver und gewässergefährdender Medien.

LxBxH 1240 x 795 x 370 mm. Tragkraft 600 kg (verteilte Last). Einfahrtaschen (A/B/C) 670 / 175 / 195 mm.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x200 l
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
795 mm
Breite:
1240 mm
Höhe:
370 mm
Traglast:
600 kg
Einfahrtaschenmaße:
175x195 mm
Produkttyp:
Fasspaletten
Weitere Suchbegriffe: 456060 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Fassbock, Fassböcke, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fasspaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Palette, Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.