Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, silbergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
Artikel-Nr.:
     103-475172
Herst.-Nr.:
     21191
EAN/GTIN:
     4030695211913
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
var hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, silbergrau.

Ideal für öffentliche Plätze.

Aus verzinktem Stahlblech gefertigt mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder in Edelstahl-Ausführung. Ausgerüstet mit einem Dreikantschloss inklusive einem Schlüssel. Lieferung inklusive Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
430 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Farbe:
silbergrau
Verschlussart:
Dreikantverriegelung inkl. Schlüssel
Befestigungsart:
Wandmontage
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: VAR, 475172 49, Abfallbehälter, Abfallbeutel, Abfallsacksammler, Behälter für Abfall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 115,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 127,17*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 95,46*
€ 127,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 146,61*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 121,22*
€ 165,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 54,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.