Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuztragegurt, aus Leinen, Tragfähigkeit 80 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuztragegurt
Kreuztragegurt
Artikel-Nr.:
     103-479387
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 5065500
EAN/GTIN:
     4010122655008
Suchbegriffe:
Möbeltragegurt
Kreuztragegurt, aus Leinen, Tragfähigkeit 80 kg.

Besonders rückenschonend. Kreuztragegurt aus Leinen, Scheuerschutz aus Leder.

Durch gleichmäßige Belastung der Wirbelsäule sorgt ein Kreuztragegurt für besonders rückenschonendes Tragen von schwereren Gegenständen - z.B. von Möbeln, Kühlschränken, Waschmaschinen und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach direkt:
80 kg
Befestigungsart:
Gurt
Länge:
5.2 m
Breite:
80 mm
Material:
Leinen
Kennfarbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 479387 49, Trage, Tragen, Tragevorrichtung, Tragevorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.