Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, selbstlöschend, Volumen 30 l, HxØ 415 x 344 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, selbstlöschend
Abfallbehälter, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     103-479524
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370009
EAN/GTIN:
     4260058004498
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter, selbstlöschend, Volumen 30 l, HxØ 415 x 344 mm, schwarz.

Selbstverlöschend, TÜV-überprüfte Löschwirkung. Ideal für den Einsatz in Büroräumen, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen.

Deckel und Behälter aus Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung. Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer. Korpus in pulverbeschichtetem Stahlblech in verschiedenen Farben. Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Durchmesser Abfallbehälter:
344 mm
Volumen:
30 Liter
Löschkopfmaterial:
Stahl
Löschkopffarbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, tkg selbstlöschend papierkorb 30l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 479524 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 89,68*
€ 4,95*
ab € 67,85*
€ 90,31*
€ 4,95*
ab € 67,85*
€ 90,31*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 80,65*
€ 106,95*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 111,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
370003
ab € 57,60*
Sonstiges
TKG
370019
ab € 58,08*
Sonstiges
TKG
370007
ab € 65,50*
Sonstiges
TKG
370060
ab € 93,24*
Sonstiges
TKG
370061
ab € 93,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.