Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, Brandklasse B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-479721
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500060
EAN/GTIN:
     4260058032859
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, Brandklasse B.

Erstickt Brände der Brandklasse B schnell und zuverlässig ohne Rückstände. Einsetzbar auch bei empfindlichen elektrischen Geräten, EDV-Anlagen, Serverräumen etc. Auch für Bereiche mit erhöhten hygienischen Anforderungen geeignet (Labor, Krankenhäuser etc.).

Bei einem CO₂-Löscher kommt Kohlendioxid als Löschmittel zum Einsatz. Das nicht brennbare Gas erstickt Brände der Brandklasse 2 schnell und zuverlässig. Stahlbehälter mit integriertem Standfuß. Druckhebelarmatur. Messingventil mit Hochdruckschlauch + Schneerohr. Inklusive Wandhalterung + Spannband. Funktionsbereich -30 °C bis +60 °C. Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kohlendioxid-Löscher
Inhalt:
2 kg
Brandklasse:
B
Einsatzbereich:
innen
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, co2-löscher 2kg, co2-löscher, kohlensäurelöscher 2 kg, 479721 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.