Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruck-Schaumlöscher, Inhalt 6 l, Brandklassen A+B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruck-Schaumlöscher
Dauerdruck-Schaumlöscher
Dauerdruck-Schaumlöscher
Artikel-Nr.:
     103-479722
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500072
EAN/GTIN:
     4260058032941
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Dauerdruck-Schaumlöscher, Inhalt 6 l, Brandklassen A+B.

Für die Brandklassen A + B geeignet. Ideal für Hotels, öffentliche Einrichtungen etc.

Der handliche Schaumlöscher eignet sich als Löschmittel für die Brandklassen A + B. Der kompakte Handfeuerlöscher verfügt über eine Druckanzeige (Manometer). Somit lässt sich ein etwaiger Druckverlust und möglicher Ausfall der Funktionstüchtigkeit jederzeit ablesen. Funktionsbereich 0 °C bis +60 °C. Stahlbehälter mit Innenbeschichtung. Druckhebelarmatur. Mit Prüfventil, Manometer und Schneebrause. Inklusive Wandhalterung. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle)

Vorteile Schaum: -Geeignet für Brandklassen A und B. -Der Schaum kann gezielt auf den Brandherd ausgebracht werden. Die Umgebung wird weniger in Mitleidenschaft gezogen. Nachteil Schaum: Die Löschleistung ist gegenüber Pulver geringer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerdruck-Schaumlöscher
Inhalt:
6 Liter
Brandklasse:
A, B
Einsatzbereich:
innen
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum-feuerlöscher 6l, schaum feuerlöscher, feuerlöscher schaum, 479722 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 84,82*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 135,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.