Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub-Plattformwagen, Hubbereich 435 - 1500 mm, Tragfähigkeit 350 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-480568
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     480568
EAN/GTIN:
     4260285075186
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hub-Plattformwagen, Hubbereich 435 - 1500 mm, Tragfähigkeit 350 kg.

Mit Doppelschere. Standardgeräte in bewährter Qualität. Heben, senken, transportieren. Ergonomisch arbeiten in richtiger Arbeitshöhe.

Anheben durch Pumppedal, stufenlose Handgriffabsenkung. Langlebige und ausgereifte Geräte. Servicefreundlich, mit Inspektionsstützen. Pulverbeschichtung in Basaltgrau RAL 7012 und Signalrot RAL 3001. Radausstattung 2 Lenkrollen mit Fußschutz und Radfeststeller sowie 2 Bockrollen. Alle Rollen mit bodenschonender Polyurethanlauffläche. Ausführung mit etxragroßer Hubhöhe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Hubbereich:
435 - 1500 mm
Gesamtlänge:
1170 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Plattformmaterial:
Stahl
Plattformoberfläche:
pulverbeschichtet
Plattformfarbe:
signalrot RAL 3001
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, eurokraftbasic hub-plattformwagen, hub plattformwagen, hubtischwagen traglast 350kg, eurokraft basic, 480568 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Plattformwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,84*
€ 950,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,90*
€ 911,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 758,24*
€ 902,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,77*
€ 852,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,42*
€ 822,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,47*
€ 800,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.