Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Palettenheber, Hubbereich 90 - 390 mm, Tragfähigkeit 250 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-Palettenheber
Display-Palettenheber
Display-Palettenheber
Artikel-Nr.:
     103-484028
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     63-484028-PX004
EAN/GTIN:
     4260563723952
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Display-Palettenheber, Hubbereich 90 - 390 mm, Tragfähigkeit 250 kg.

Beladen von Europaletten. Verfahren und Absetzen auf Paletten oder am Boden. Zusätzlich für CHEP-Paletten. Handlich, wendig und preisgünstig, pulverbeschichtet in Reinorange RAL 2004. Heben und Verfahren von ¼-Displaypaletten und ¼-Paletten.

Hydraulisches Heben und Senken mit Fußpedal, Lastrolle und PU-Lenkräder mit Radfeststeller.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gabellänge:
580 mm
Gabelbreite:
200 mm
Hubbereich:
90 - 390 mm
Länge:
975 mm
Breite:
505 mm
Höhe:
1063 mm
Tragbreite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, 484028 49, Handgabelhubwagen, Handhubwagen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,94*
€ 599,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,46*
€ 551,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,02*
€ 492,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.