Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Reifentransportwagen, Tragfähigkeit 300 kg, LxBxH 2030 x 720 x 1580 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Reifentransportwagen
Profi-Reifentransportwagen
Profi-Reifentransportwagen
Artikel-Nr.:
     103-485787
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KMD3B
EAN/GTIN:
     7350074801670
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifentransportwagen
Profi-Reifentransportwagen, Tragfähigkeit 300 kg, LxBxH 2030 x 720 x 1580 mm.

Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung.

Pulverbeschichtet in Grau. Höhe 1. Ebene 168 mm. Höhe 2. Ebene 1010 mm. Abstand zwischen den Ebenen 810 mm. Die Ebenen sind einstellbar in 3 Breiten: 288 mm, 328 mm, 368 mm. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm, blau elastisch. Tragfähigkeit insgesamt: 300 kg, 150 kg/Ebene.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
720 mm
Länge:
2030 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
1580 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 485787 49, Reifenkarre, Reifenkarren, Reifenregal, Reifenregale, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,32*
€ 640,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,43*
€ 620,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,19*
€ 530,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.