| |
|
| Artikel-Nr.: 103-498386 Herst.-Nr.: 307502 EAN/GTIN: 4024397368952 |
| |
|
| | |
| Industrie-Wandventilator IP44, mit Flügelrad, schwarz.
Praktische Wandausführung zur Vermeidung von Stolperfallen. Staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP44. Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für Gewerbeeinsatz. Allpoliger Ein/Ausschalter für sicheren Betrieb. Zubehör: 5-Stufen-Trafo für noch feinere Luftstromregelung.
Schwere Ganzmetallausführung. Wandhalter, Schutzkorb, Gehäuse und Flügel korrosionsschutzgrundiert und mattschwarz lackiert. Motor mit hochwertigen Kugellagern. 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Zugschalter am Motor. Mechanische, abschaltbare 80°-Oszillation. 3-blättriges Flügelrad für optimale Luftleistung. Korbneigung vertikal einstellbar. Schwenkbare Wandaufnahme. 2,5 m Zuleitung (Kabel H05RN-F 3 x 1,0 mm²). Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Industrieventilatoren, Wandventilatoren | Durchmesser Rotorblatt: | 650 mm | Durchmesser Schutzkorb: | 700 mm | Gehäusefarbe: | schwarz | Flügelfarbe: | schwarz | Anzahl Drehzahlstufen: | 3 | Drehzahl max.: | 1190 U/min | Luftvolumen max.: | 10840 m³/h | Leistung: | 0,123 kW | Schalldruck LP (-3 m): | 57.4 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, 498386 49, Gebläse, Industrieventilator, Industrieventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoren zur Wandmontage, Ventilator für Werkstatt, Ventilator zur Wandmontage, Wandventilatoren, Werkstattventilator, Werkstattventilatoren, Windmaschine, Windmaschinen |
| | |
| |