Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Standventilator IP44, mit Flügelrad, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Standventilator IP44
Industrie-Standventilator IP44
Industrie-Standventilator IP44
Artikel-Nr.:
     103-498390
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     307511
EAN/GTIN:
     4024397368815
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Stand-Ventilator
Industrie-Standventilator IP44, mit Flügelrad, schwarz.

Staub- und Spritzwasserschutz gem. IP44. Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 für Gewerbeeinsatz. Zeitgemäßes Design. Allpoliger Ein/Ausschalter für sicheren Betrieb. Zubehör: 5-Stufen-Trafo für noch feinere Luftstromregelung.

Schwere Ganzmetallausführung. Gehäuse, Schutzkorb, Flügel und Standfuß korrosionsschutzgrundiert und matt schwarz lackiert. Verchromtes Standrohr, Höhe einstellbar bis max. 1700 mm. 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über gekapseltem Druckschalter am Motor. Motor mit hochwertigen Kugellagern. Mechanische, abschaltbare 80°-Oszillation. 3-blättriges Flügelrad für optimale Luftleistung. Korbneigung vertikal einstellbar. 2,5 m Zuleitung (Kabel H05RN-F 3 x 1,0 mm²).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrieventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
650 mm
Durchmesser Schutzkorb:
700 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1190 U/min
Luftvolumen max.:
11500 m³/h
Leistung:
0,123 kW
Schalldruck LP (-3 m):
57.5 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Standventilator, stand-ventilator casa fan, stand ventilator, standventilator 3 stufen, 498390 49, Gebläse, Industrieventilatoren, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilator für Werkstatt, Werkstattventilator, Werkstattventilatoren, Windmaschine, Windmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,24*
€ 594,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 112,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.