Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAX Klappmobil, mit 46-l-Klappbox, Grey Edition.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLAX Klappmobil
CLAX Klappmobil
CLAX Klappmobil
Artikel-Nr.:
     103-499113
Herst.-Nr.:
     0040002-1
EAN/GTIN:
     4260384780028
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
CLAX Klappmobil, mit 46-l-Klappbox, Grey Edition.

Platzsparend zusammenklappbar. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Flexibel und vielseitig einsetzbar. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Für CLAX gibt es immer eine Aufgabe. Ganz egal, ob Sie Ihren Alltag leichter machen wollen oder in Ihrem Betrieb für mehr Effizienz sorgen möchten, CLAX lässt keine Wünsche offen. CLAX bietet Ihnen Innovationen auf höchstem Niveau. Stabile Hartgummiräder rollen mühelos auf jedem festen Untergrund. Eine Fußbremse verhindert das ungewollte Wegrollen des Wagens. Zwei Stützfüße ermöglichen das Aufstellen des Wagens. CLAX wird fertig montiert ausgeliefert, inklusive einer CLAX-Klappbox, die auf beiden Ebenen abgestellt und im zusammengeklappten Zustand mit Gummis fixiert werden kann. Höhe vom Boden bis Unterkante obere Ladefläche 540 mm. Maße zusammengeklappt: Länge x Breite 710 x 550 mm, Höhe ohne Klappbox 180 mm, mit Klappbox 250 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1020 mm
Ladeflächenlänge:
520 mm
Ladeflächenbreite:
360 mm
Länge:
910 mm
Etagenhöhen:
140 / 580 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Ausstattung:
Grey Edition
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
550 mm
Lichter Etagenabstand:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Labortransportwagen, Laborwagen, Plattformwagen, Sport-Geräteaufbewahrung, Abräumwagen, Tablettwagen, labortransportwagen 2 etagen, abräumwagen, 499113 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Klappbox, Klappboxen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 185,54*
Lager 103
25
Frei Haus
ab € 165,77*
€ 201,08*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 201,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 208,84*
€ 4,95*
ab € 211,23*
€ 251,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
‎‪‪Rauschenberger Innovations
0040002
ab € 153,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.