Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windmaschine, Standmodell, Korb-Ø 690 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windmaschine
Windmaschine
Windmaschine
Artikel-Nr.:
     103-506201
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     207503 WM2 STAND-ECO
EAN/GTIN:
     4024397363247
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Windmaschine
casafan windmaschine
Windmaschine, Standmodell, Korb-Ø 690 mm.

Besonders leistungsfähig, zum Einsatz in Lager, Fertigung usw. Hohe Luftleistung. Groß dimensionierter Schutzkorb. Zertifiziert für den Gewerbeeinsatz.

Verchromter Schutzkorb. Hochleistungsmotor mit thermischem Überlastungsschutz gemäß EN 60335-2-80 für lange, störungsfreie Lebensdauer. Anschlussspannung 220 - 240 Volt / ~50 Hz. Zuleitung 2,5 m. Mit schwerem Gussfuß, hammerschlaggrau lackiert. Abstellbare 80°-Oszillation. Drei Geschwindigkeitsstufen. Schalldruck (-3 m): 54,5 dB(A).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrieventilatoren
Durchmesser Schutzkorb:
690 mm
Gehäusefarbe:
Chrom, silbergrau
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1190 U/min
Luftvolumen max.:
9530 m³/h
Leistung:
0,123 kW
Schalldruck LP (-3 m):
58.2 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: windmaschine, standventilator 3 stufen, 506201 49, Gebläse, Industrieventilator, Industrieventilatoren, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilator für Werkstatt, Werkstattventilator, Werkstattventilatoren, Windmaschinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,38*
€ 274,29*
Lager 103
197
Frei Haus
ab € 225,33*
€ 274,88*
Frei Haus
ab € 231,50*
€ 276,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,67*
€ 278,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,91*
€ 305,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.