Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen mit Schubladen, LxBxH 850 x 480 x 950 mm, 2 Schubladen, 2 Etagen, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckwagen mit Schubladen
Allzweckwagen mit Schubladen
Allzweckwagen mit Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-507566
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     Q-507566-CT001
EAN/GTIN:
     4260285070884
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen seco
Allzweckwagen mit Schubladen, LxBxH 850 x 480 x 950 mm, 2 Schubladen, 2 Etagen, Tragfähigkeit 200 kg.

Mit kugelgelagerten Schubladen. Leicht zu reinigen. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Verstärkte Verbindungsrohre aus Aluminium.

Etagen und Schiebegriffe aus Kunststoff. 4 hochwertige Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø 100 mm. Spurlose Vollgummibandage.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Ladeflächenlänge:
680 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Länge:
850 mm
Etagenhöhen:
184 / 800 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen, allzweckwagen tragkraft 200kg, 507566 49, Allzweckwägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Mehrzweckwägen, Rollwagen, Rollwägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.