Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank, HxBxT 1950 x 915 x 421 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschrank
Universalschrank
Universalschrank
Artikel-Nr.:
     103-512301
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     512301
EAN/GTIN:
     4061753004918
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank, HxBxT 1950 x 915 x 421 mm, lichtgrau / enzianblau.

Allroundschränke mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis. Mit 4 lackierten Fachböden, lichtgrau RAL 7035, im 46-mm-Raster höhenverstellbar. Schneller und einfacher Aufbau. Belastbarkeit pro Fachboden ca. 50 kg, Gesamt-Tragkraft 250 kg.

Hochwertige, 0,7 mm starke Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit vier lichtgrauen Fachböden ausgestattet. Im 46-mm-Raster höhenverstellbar. Belastbarkeit pro Fachboden ca. 50 kg. Vorsatz-Flügeltüren mittig verstärkt und allseitig umgekantet. Innenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel 110°. Versenktes, zweiriegeliges Drehzylinderschloss, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm. Gesamtgewicht ca. 56,5 kg. Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 915 x 421 mm. Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe 1810 x 845 x 377 mm.

Zerlegte Anlieferung - einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
915 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
421 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank hxbxt 1950 x 915 x 421 mm, allzweckschrank, eurokraftbasic universalschrank, eurokraft basic, 512301 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltür, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.