Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelscheren-Hubtischwagen, Antrieb elektrohydraulisch 230 V, Tragfähigkeit 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelscheren-Hubtischwagen
Doppelscheren-Hubtischwagen
Doppelscheren-Hubtischwagen
Doppelscheren-Hubtischwagen
Artikel-Nr.:
     103-516034
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516034
EAN/GTIN:
     4054666001105
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Doppelscheren-Hubtischwagen, Antrieb elektrohydraulisch 230 V, Tragfähigkeit 500 kg.

Qualitätsprodukte - Made in Germany.

Rostfreie, verzinkte Plattform. Pulverbeschichtung, Hubschere und Schiebebügel lichtblau RAL 5012, Unterrahmen in Weißaluminium RAL 9006. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Hydraulischer Hubzylinder mit biologisch abbaubarem Öl. Elektrisch-hydraulische Geräte entsprechen vollständig der Schutzart IP54. Geeignet für max. 20 Hübe je Stunde unter Volllast. 230-Volt-Gerät Mit Auf/Ab- und Not-Aus-Handtaster.

Für langjährige, intensive Nutzung im 2-Schicht-Betrieb.

Schiebebügel wird der Lieferung lose beigelegt - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
510 - 1800 mm
Gesamtlänge:
1435 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Plattformoberfläche:
verzinkt
Schiebebügelausführung:
fest verschraubt
Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic hub-plattformwagen, hub plattformwagen, hubtischwagen trgf.500kg, eurokraft pro, 516034 49, Doppelscherenhubtischwagen, Doppelscherenhubtischwägen, Eigenfertigung, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.176,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.580,52*
€ 6.640,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.416,51*
€ 6.445,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.362,35*
€ 6.381,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.242,41*
€ 6.238,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.176,74*
€ 6.160,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.