| |
|
| Artikel-Nr.: 103-517318 Herst.-Nr.: 9107-2000 EAN/GTIN: 4016849325040 |
| |
|
| | |
| Labor-Arbeitshocker, Höhenverstellbereich 460 - 650 mm, Sitzpolster aus PU-Schaum, schwarz.
GMP-gerechte Ausführung. Desinfektionsmittelbeständige Bezugsmaterialien.
Hocker mit Tellerfuß. Vollständig abwaschbar und problemlos desinfizierbar. Hoher Sitzkomfort durch PU-Schaum. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Kunststoff | Gestellfarbe: | basaltgrau | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 460 - 650 mm | Sitzdurchmesser: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Werkstatthocker, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborhocker rollen, bimos reinraumhocker, ergonomischer bürostuhl, bimos, 517318 49, Hocker, Laborausstattung, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,85* | € 199,96* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,99* | € 199,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,27* | € 206,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,08* | € 220,48* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,60* | € 236,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|