Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamentenschrank, 2 Flügeltüren, 4 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medikamentenschrank
Medikamentenschrank
Medikamentenschrank
Medikamentenschrank
Artikel-Nr.:
     103-519819
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     7S000566
EAN/GTIN:
     4250633311400
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Medikamentenschrank, 2 Flügeltüren, 4 Fachböden, lichtgrau.

Aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Stahlblechkorpus. Front aus 4 mm starkem ESG. Fachböden im 25-mm-Raster verstellbar, Tragkraft pro Boden ca. 40 kg. Schließung mit Drehzylinderschloss, verschiedenschließend. Bodenausgleichschrauben.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1956 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
432 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, mauser medikamentenschrank, arzneimittelschrank, mauser, 519819 49, Arzneischränke, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Instrumentenschränke, Medikamentenschränke, Medizinschränke, Metallschrank, Metallschränke, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Verbandschrank, Verbandschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,11*
€ 946,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,11*
€ 920,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 765,38*
€ 910,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,54*
€ 886,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,86*
€ 853,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,18*
€ 795,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.