Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 20 l, BxHxT 330 x 895 x 280 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-521201
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-1271-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020622581
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Kombiascher, Volumen 20 l, BxHxT 330 x 895 x 280 mm, anthrazitgrau.

Langlebige und hochwertige Stahlblechkonstruktion. Verzinkter Innenbehälter zur einfachen und schnellen Entleerung. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Mehrseitige Einwurföffnung.

Diese Ascher-Abfalleimer Kombination ist aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech und hervorragend geeignet für den Einsatz im Freien.

Bodenfixierung und abschließbar mit enthaltenem Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
895 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
280 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Abfallbehälter:
20 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Ascher:
2.3 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33
Frei Haus
ab € 327,79*
€ 402,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,61*
€ 403,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,39*
€ 424,91*
€ 4,95*
ab € 380,42*
€ 458,26*
Frei Haus
ab € 464,86*
€ 552,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Probbax
AT0232-DGRY
ab € 228,24*
Sonstiges
Probbax
AT-0233-DGRY
ab € 327,50*
Sonstiges
Probbax
AT-0234-DGRY
ab € 392,48*
Sonstiges
Probbax
AT-0292-DGRY
ab € 140,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.