Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 1000 kg, LxB 375 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-521340
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11456
EAN/GTIN:
     0705632933091
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 1000kg
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 1000 kg, LxB 375 x 380 mm.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. von Maschinen. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Rollen in jede Richtung dreh- und fahrbar.

Transportieren Sie schwere Lasten ohne großen Kraftaufwand - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf und sind zusätzlich um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Anzahl Rollen:
3 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
66 mm
Rollendurchmesser:
75 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
375 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, 521340 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Maschinenroller, Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Schwerlastroller, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
24
Frei Haus
ab € 503,13*
€ 576,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,62*
€ 607,34*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 540,47*
€ 607,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,36*
€ 636,90*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,78*
€ 639,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,80*
€ 686,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,17*
€ 657,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,47*
€ 637,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,13*
€ 598,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
13205
ab € 415,26*
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 146,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.