Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner, Etikettenformat BxH 26 x 12 mm, für Datumsdruck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichner
Preisauszeichner
Preisauszeichner
Artikel-Nr.:
     103-522177
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1224030
EAN/GTIN:
     4260270820081
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Preisauszeichner, Etikettenformat BxH 26 x 12 mm, für Datumsdruck.

Konstante Druckqualität, robustes Vollschalengehäuse. Dauerfarbwalze für ca. 50.000 Drucke. Farbrollenwechsel einfach und sauber. Ergonomischer Softtouch-Griff.

Für Etiketten-Breite x Höhe 26 x 12 mm. Für einzeiligen Druck mit max. 6 Stellen.
Weitere Informationen:
Etikettenhöhe:
12 mm
Etikettenbreite max.:
26 mm
Ausführung:
für Datumsdruck
Produkttyp:
Etikettenspender
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, preisauszeichner etiketten, 522177 49, Etikettenspender, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Haftetikettierer, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 210,68*
5 Tage
35
Frei Haus
ab € 218,07*
€ 273,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.