Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelgestell mobil, für Tafel bis 1000 mm Höhe, für Tafelbreiten 1500 - 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelgestell mobil
Tafelgestell mobil
Tafelgestell mobil
Tafelgestell mobil
Artikel-Nr.:
     103-522296
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14013.115
EAN/GTIN:
     8712752027229
Suchbegriffe:
Fahrgestell Präsentationsschrank
Fahrgestell Präsentationstafel
Fahrgestell Whiteboard
Whiteboardfahrgestell
Tafelgestell mobil, für Tafel bis 1000 mm Höhe, für Tafelbreiten 1500 - 2000 mm.

Für Tafeln bis zu einer Höhe von 1000 mm. Drei verschiedene Höhenfixierungen möglich.

Solide Stahlkonstruktion, weiß lackiert. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Länge:
1360 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
1500 mm
Für Breite:
1500 - 2000 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: fahrgestell präsentationsschrank, 522296 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Gestell, Gestelle, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafelgestelle, Rollrahmen, Tafelgestell, Tafelgestelle, Tafelständer, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.