Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber, mit Dorn, mit 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialheber
Materialheber
Materialheber
Materialheber
Materialheber
Artikel-Nr.:
     103-522657
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522657
EAN/GTIN:
     4054666010701
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Materialheber, mit Dorn, mit 4 Lenkrollen.

Lastaufnahme wechselbar. Wahlweise mit Bockrollen oder 4-Wege-Fahrwerk. Lenkräder mit Feststellern.

Materialheber mit unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln für viele Anwendungen. Lastschwerpunkt 300 mm. Bringt Materialien oder Werkzeuge auf ideale Arbeitshöhe. Verfahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lastrollen oder mit 4-Wege-Fahrwerk. Hubbewegung mittels selbsthemmender Sicherheitswinde und Präzisionsrollenkette. Zur Aufnahme von Rollen bis 600 mm Länge und einem Kerndurchmesser größer 48 mm. Aufnehmen und Verfahren der Rolle und Übergabe in der richtigen Höhe.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dorn / 4-Wege-Fahrwerk
Aufnahmemittel LxB/Ø:
600x42 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Lastschwerpunkt:
300 mm
Hubbereich:
120 - 985 mm
Gesamtlänge:
970 mm
Gesamtbreite:
506 mm
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, eurokraft materialheber, hochhubwagen, eurokraft pro, 522657 49, Eigenfertigung, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,70*
€ 1.068,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,84*
€ 1.037,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 863,12*
€ 1.027,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,89*
€ 993,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,63*
€ 956,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,60*
€ 899,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.