Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubkarre, mit Plattform, Hubbereich 80 - 945 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Artikel-Nr.:
     103-522660
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522660
EAN/GTIN:
     4054666010732
Suchbegriffe:
Handwindenkarre
Hebekarre
Hubkarre
eurokraftpro hubkarre
Hubkarre, mit Plattform, Hubbereich 80 - 945 mm.

Als Karre verfahrbar für lange Wege. Auf 4 Rädern genaues Positionieren. Lastaufnahmen wechselbar.

Hubkarre mit unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln für viele Anwendungen. Lastschwerpunkt 300 mm. Pannensichere Räder mit Zentralbremse und 2 Lenkrollen für genaues Verfahren und Positionieren. Hubbewegung mittels selbsthemmender Sicherheitswinde und Präzisionsrollenkette. Besonders große Plattform für mehr Anwendungen.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Plattform
Aufnahmemittel LxB/Ø:
600x430 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Lastschwerpunkt:
300 mm
Hubbereich:
80 - 945 mm
Gesamtlänge:
925 mm
Gesamtbreite:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: handwindenkarre, eurokraft pro, 522660 49, Eigenfertigung, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Materiallifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,25*
€ 1.237,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,30*
€ 1.203,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.001,19*
€ 1.191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,65*
€ 1.143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,69*
€ 1.101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,17*
€ 1.047,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.