Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubkarre, mit Dorn, Hubbereich 120 - 985 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Artikel-Nr.:
     103-522661
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522661
EAN/GTIN:
     4054666010749
Suchbegriffe:
Handwindenkarre
Hebekarre
Hubkarre
eurokraftpro hubkarre
Hubkarre, mit Dorn, Hubbereich 120 - 985 mm.

Als Karre verfahrbar für lange Wege. Auf 4 Rädern genaues Positionieren. Lastaufnahmen wechselbar.

Hubkarre mit unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln für viele Anwendungen. Lastschwerpunkt 300 mm. Pannensichere Räder mit Zentralbremse und 2 Lenkrollen für genaues Verfahren und Positionieren. Hubbewegung mittels selbsthemmender Sicherheitswinde und Präzisionsrollenkette. Zur Aufnahme von Rollen bis 600 mm Länge und einem Kerndurchmesser größer 48 mm. Aufnehmen und Verfahren der Rolle und Übergabe in der richtigen Höhe.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Dorn
Aufnahmemittel LxB/Ø:
600x42 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Lastschwerpunkt:
300 mm
Hubbereich:
120 - 985 mm
Gesamtlänge:
925 mm
Gesamtbreite:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: handwindenkarre, eurokraft pro, 522661 49, Eigenfertigung, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Materiallifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 897,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,78*
€ 1.254,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,94*
€ 1.219,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.014,69*
€ 1.207,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,65*
€ 1.165,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,00*
€ 1.124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,14*
€ 1.067,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.