Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkorb, LxBxH 480 x 600 x 300 mm, reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkorb
Einsatzkorb
Einsatzkorb
Einsatzkorb
Artikel-Nr.:
     103-522672
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10800023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lager-Korb
Lagerkorb
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Einsatzkorb, LxBxH 480 x 600 x 300 mm, reinweiß.

Stabile und stapelbare Konstruktion, einsetzbar auf nahezu jedem Regalträger. Einteilung mittels Trenngitter möglich. Können mit Preis- oder Etikettenschienen ausgerüstet werden. Schneller Aufbau und unkompliziertes Versetzen. Zur Aufbewahrung unterschiedlichster Güter. Sauberer Inhalt durch offene Konstruktion.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
480 mm
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
325 mm
Innenlänge:
470 mm
Innenbreite:
470 mm
Innenhöhe:
285 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Regaleinsatzkorb, Stapel-Korb, Stapelkorb, stapel korb, 522672 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Korbständer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtaktionskorb, Stahldrahtaktionskörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.