Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkorb, zerlegbar, LxBxH 1192 x 640 x 400 mm, reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkorb, zerlegbar
Stapelkorb, zerlegbar
Stapelkorb, zerlegbar
Artikel-Nr.:
     103-522742
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10820823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
Stapel-Korb
Stapelkorb, zerlegbar, LxBxH 1192 x 640 x 400 mm, reinweiß.

Stabile und stapelbare Konstruktion. Einteilung mittels Trenngitter möglich. Durch Zerlegbarkeit Kostenersparnis beim Transport und der Lagerung. Schneller und einfacher Aufbau und unkompliziertes Versetzen. Zur Aufbewahrung unterschiedlichster Güter. Gut sichtbarer Inhalt durch offene Konstruktion.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1192 mm
Außenbreite:
640 mm
Außenhöhe:
440 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Stapelkorb, stapel korb, 522742 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Korbständer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkorb, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtaktionskorb, Stahldrahtaktionskörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.