Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedrige Stahl-Flachwanne, Breite 1350 mm, Länge 2850 mm, Volumen 172 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedrige Stahl-Flachwanne
Niedrige Stahl-Flachwanne
Niedrige Stahl-Flachwanne
Niedrige Stahl-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-523525
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523525
EAN/GTIN:
     4052462016569
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Niedrige Stahl-Flachwanne, Breite 1350 mm, Länge 2850 mm, Volumen 172 l.

Einfach befahrbar, geringer Platzbedarf, große Wannen. Durch besonders niedrige Bauhöhe von nur 78 mm mit Fasskarre, Hubwagen, Stapler etc. einfach befahrbar und begehbar. Große Rastermaße - mit wenigen Wannen können große Flächen ausgelegt werden - dadurch auch Preisvorteile. Geringer Platzbedarf durch schmale Auffahrrampen (siehe Zubehör). Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Konstruktion aus feuerverzinktem 3-mm-Stahlblech. Inklusive herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten. Radlast max. 500 kg, Belastung max. 5000 kg/m² (bei verteilter Last).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
172 Liter
Länge:
2850 mm
Breite:
1350 mm
Höhe:
78 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl mit kufen, auffang wanne, auffang-wanne stahl, eurokraft pro, 523525 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Bodenschutzwanne, Bodenschutzwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, fahrbar, Fahrbare Auffangwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,41*
€ 770,73*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,66*
€ 776,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,86*
€ 785,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,46*
€ 785,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,82*
€ 1.058,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,71*
€ 1.259,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,26*
€ 1.240,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.031,83*
€ 1.227,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,89*
€ 1.195,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,77*
€ 1.161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,82*
€ 1.107,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
ab € 100,05*
Zubehör
Bauer
AR 21
ab € 130,92*
Zubehör
Bauer
AR 22
ab € 166,56*
Zubehör
Bauer
AR 23
ab € 238,41*
Zubehör
Eurokraft
523532
ab € 15,34*
Zubehör
Bauer
WV 22
ab € 18,66*
Zubehör
Bauer
WV 23
ab € 28,37*
Zubehör
Eurokraft
523533
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.