Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
Garderobenbank, doppelseitig, Aluminiumleisten, Edelstahlgestell, Länge 1500 mm, mit Schuhrost.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-529093
Hersteller:
Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
1315942
EAN/GTIN:
4030426159422
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, doppelseitig, Aluminiumleisten, Edelstahlgestell, Länge 1500 mm, mit Schuhrost.
Für den Nassraum- oder Außenbereich. Alle Modelle können endlos miteinander verschraubt werden.
Gesamthöhe x -tiefe 450 x 700 mm, Sitzhöhe x -tiefe 450 x 330 mm je Seite. Bis zu 10 mm höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff. Bodenverschraubung durch 2 Winkel möglich. Doppelseitige Garderobenbank mit Sitzleisten aus Aluminium-Hohlbalken, lichtgrau RAL 7035. Sitzleisten 100 x 25 mm. Gestell aus 25 x 25 mm pulverbeschichtetem Vierkant-Edelstahlrohr, anthrazitgrau RAL 7016.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Edelstahl, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
700 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamthöhe:
450 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
doppelseitige garderobenbank mit schuhrost
,
garderoben-sitzbank mit schuhrost
,
garderoben sitzbank
,
Sypro
,
529093 49
,
Alu-Garderobenbank
,
Alu-Garderobenbänke
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Feuchtraumgeeignete Bank
,
Feuchtraumgeeignete Bänke
,
Garderobenbank doppelseitig
,
Garderobenbänke
,
Garderobenbänke doppelseitig
,
Garderobenbänke ohne Lehne
,
Garderobenbank ohne Lehne
,
Kunststoff
,
Metall
,
Metallbank
,
Metallbänke
,
Umkleide
,
Umkleidebänke
,
Umkleiden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,28*
€ 1.406,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,76*
€ 1.381,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.149,15*
€ 1.367,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,38*
€ 1.318,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,26*
€ 1.267,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkel zur Bodenbefestigung, für Garderobenbank, VE 2 Stk.
Sypro Wolf
131390
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen