Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher, Inhalt 2 l, Brandklassen A+B+F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher
Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-530749
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500076
EAN/GTIN:
     4260058035010
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher, Inhalt 2 l, Brandklassen A+B+F.

Löschleistung: 13A 70B 25F. Einfach zu bedienen, hohes Rating. Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität und Lebensdauer. Funktionsbereich 0 °C bis +60 °C.

Stahlbehälter mit Innenbeschichtung, Druckhebelarmatur mit Prüfventil und Manometer. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse F: Brände von Speiseölen und Speisefetten Mit integriertem Standfuß, Schneebrause, inklusive Wand- und Kfz-Halterung. Einsatzbereich Hotels, Privathäuser, (Groß-)Küchen, öffentliche Einrichtungen, Messen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerdruck-Schaumlöscher
Inhalt:
2 Liter
Brandklasse:
A, B, F
Einsatzbereich:
innen
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Auto-Feuerlöscher, KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, fettbrandlöscher 2 liter, schaum feuerlöscher, feuerlöscher fettbrandlöscher, 530749 49, Brandschutz, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 55,94*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,31*
€ 56,57*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 100,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.