Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender, HxBxT 510 x 315 x 105 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
Artikel-Nr.:
     103-530905
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7077-10PB
EAN/GTIN:
     4040136771012
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Hundekotbeutelspender, HxBxT 510 x 315 x 105 mm, anthrazit.

Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung. Funktioneller Beutelspender für Hundekotbeutel. Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert. Einfaches und bequemes Handling.

Geeignet zur Pfosten- und Wandbefestigung. Mit einem Füllvolumen von 1000 Beuteln. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet. Inklusive Dreikantschlüssel und Aufkleber. Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach.
Weitere Informationen:
Höhe:
510 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
105 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
anthrazit
Verschlussart:
Dreikant-Verschluss
Befestigungsart:
Wand- und Pfostenmontage
Weitere Suchbegriffe: 530905 49, Abfallbehälter, Abfallbeutel, Abfallsacksammler, Behälter für Abfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.