Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen KOMPAKT, 2 Körbe, Gestell schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufswagen KOMPAKT
Einkaufswagen KOMPAKT
Artikel-Nr.:
     103-531064
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     28190130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Postverteilwagen
Postwagen
postverteilwagen
Einkaufswagen KOMPAKT, 2 Körbe, Gestell schwarz.

Geeignet für das Kommissionieren und das Handling von Kleinmaterial. Kompakte Maße bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Wendig - Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Leichtgängig.

Gestell aus 22-mm-Rohr mit abgerundeten Ecken. Gummierte Fahrhandgriffe. Etagenbodenstärke 12 mm, hellgrau laminiert und langlebig. Höchstbelastung 45 kg. Pro Etage 10 kg. Gestell 25 kg. Vier Lenkrollen mit grauer Gummilauffläche, 100 x 25 mm und Gleitlagernabe. Die Körbe sind stufenlos höhenverstellbar. Abmessungen 405 x 300 x 210 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
1065 mm
Produkttyp:
Einkaufswagen
Ausstattung:
2 Drahtgitterkörbe
Tragfähigkeit je Etage:
10 kg
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 531064 49, Bürowagen, Bürowägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 197,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 242,87*
€ 289,32*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 313,27*
€ 370,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.