Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 20000 x 150 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte MT
Anti-Rutschmatte MT
Artikel-Nr.:
     103-532149
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     205-13702243KKEU
EAN/GTIN:
     4251554804392
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 20000 x 150 mm, VE 2 Stk.

Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden geeignet.

Transportsicherung für Profis! Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gute Haftung und vermindern die Gefahr des Rutschens der Ladung.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Gummigranulat, PU-gebunden
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +115 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
20000 mm
Gewicht:
16 kg
Eigenschaft:
rutschhemmend
Gewicht pro Stück:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, anti-rutschmatte 120cmx20m, 532149 49, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Anti-Rutschstreifen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,78*
€ 69,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.