Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen E15, Tragfähigkeit 1500 kg, Gabelmaße, LxB 1150 x 550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hubwagen E15
Elektro-Hubwagen E15
Elektro-Hubwagen E15
Artikel-Nr.:
     103-532830
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     63-532830-PK002
EAN/GTIN:
     4260563728070
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Elektro-Hubwagen E15, Tragfähigkeit 1500 kg, Gabelmaße, LxB 1150 x 550 mm.

Elektrisch heben und fahren. Lithium-Wechsel-Batterie 48 V/20 Ah - wartungsfrei. Ladezeit max. 3 Stunden.

Der elektrische Paletthubwagen E15 ist der legitime Nachfolger des klassischen Paletthubwagens. Er vereint dessen Robustheit und Flexibilität mit moderner Antriebs- und Hebetechnik bei ähnlichen Abmessungen. Geringer körperlicher Krafteinsatz schont Rücken und Gelenke, verringert den Krankenstand und steigert die Produktivität. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie kann blitzschnell getauscht werden, so dass auch Mehrschichtbetrieb möglich wird. Externes Ladegerät. Innovative 48V/20Ah-Batterie kann jederzeit zwischengeladen werden. Kurze Ladezeit von 3 Stunden. Einsatzdauer bis zu 6 Stunden mit einer Batterie. Lange Lebensdauer. Anwendung: im Mehrschichtbetrieb, in Lager und Filialen, auf dem LKW, für lange Wegstrecken und häufiges Heben. Drehmomentstarker Antriebsmotor für hervorragende Steigfähigkeit auf der Rampe und verstärkte Bremse. Wartungsfreier und bürstenloser Motor im Antriebsrad integriert. Wartungsfreie Batterie. Servicefreundliche Konstruktion. Stahl-Schutzbügel am Motor und vor der Batterie. Bedienung: Für Links- und Rechtshänder ausgelegte Schmetterlingsschalter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Mittig angeordnete Heb-Senk-Schalter. Hupe. Zeit für Neues - neue Zeiten für Rücken und Gelenke. Kaufen Sie jetzt!
Weitere Informationen:
Hubbereich:
80 - 190 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
550 mm
Länge:
1651 mm
Breite:
550 mm
Bauhöhe:
1300 mm
Hubgeschwindigkeit min.:
35 mm/s
Hubgeschwindigkeit max.:
43 mm/s
Fahrgeschwindigkeit min.:
4.8 km/h
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, 532830 49, Elektrische Paletthubwagen, Elektrischer Paletthubwagen, Elektro-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Elektro-Stapler, Gehstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen mit Motor, Hydraulikstapler, Niederhubwagen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Semi-Elektro-Handhubwagen, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.864,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,68*
€ 2.545,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,33*
€ 2.454,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.041,70*
€ 2.429,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,25*
€ 2.339,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,80*
€ 2.277,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,20*
€ 2.218,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.