Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch im Außenbereich, HxØ 1100 x 800 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch im Außenbereich
Stehtisch im Außenbereich
Stehtisch im Außenbereich
Stehtisch im Außenbereich
Artikel-Nr.:
     103-538317
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     WMFT-001-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch im Außenbereich, HxØ 1100 x 800 mm, anthrazit.

Witterungs- und UV-beständig. Leicht zu reinigen. Stabil und kratzfest. Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Keine Kratzspuren dank gummierter Standfüße.

Formschöner und stabiler Stehtisch. Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Für den temporären Außeneinsatz geeignet. Nach dem Gebrauch sollte der Tisch trocken gelagert werden. Gesamthöhe 1100 mm. Ø 800 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Tischplattenmaterial:
OSB
Durchmesser:
800 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, stehtisch d 80cm, 538317 49, Außenmöbel, Außentisch, Außentische, Bistroeinrichtung, Bistroeinrichtungen, Bistromöbel, Bistrotisch, Bistrotische, Hochtisch, Hochtische, Outdoor-Tisch, Stehtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.