Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Flexschlauch mit Bremse, Schlauchlänge 15 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-538728
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 331
EAN/GTIN:
     4030704033314
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller, Flexschlauch mit Bremse, Schlauchlänge 15 m.

Langlebige und hochwertige Industrieausführung. Hochwertiger Spezial-Flex-Schlauch - gutes Handling auch bei niedrigen Temperaturen. Optional mit Aufrollautomatik für kontrolliertes, gebremstes Aufrollen. Mit SCS®-Rückzugbremse. Robuster und langlebiger Aufroller aus Aluminiumguss. Verzinkter, schwenkbarer Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung.

Der automatische Aufroller ist bestückt mit einem hochwertigen und langlebigen Spezial-Flex-Schlauch DN10, Stopper und Arretierungsautomatik. Der Flex-Schlauch verhindert auch bei kalten Arbeitsumgebungen effizient das Entstehen von Schlauchschlangen. Der Schlauchaufroller ist für Druckbereiche bis 15 bar und Medientemperaturen bis 20 °C zugelassen. Material: Aluminiumguss mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung.

Optional können die Schlauchaufroller mit dem Sicherheitssystem Rapid-SCS® ausgestattet werden. Dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit und vermindert so die Gefahr von Personen- oder Sachschäden aufgrund unkontrolliert zurücklaufenden Schlauchs.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft
Max. Druck bis:
15 bar
Nennweite Schlauch:
DN 10
Anschluss außen:
G 3/8 Zoll
Schlauchlänge:
15 m
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Länge:
380 mm
Breite:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, 538728 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,48*
€ 890,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,60*
€ 845,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 703,49*
€ 837,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,98*
€ 786,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,48*
€ 755,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,11*
€ 727,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.