Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel, Tafelfarbe grau, BxH 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidetafel
Kreidetafel
Artikel-Nr.:
     103-539883
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     11103.610
EAN/GTIN:
     8712752093392
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Kreidetafel, Tafelfarbe grau, BxH 900 x 600 mm.

Magnethaftende Tafeloberfläche aus grau emailliertem Stahl für einen intensiven Gebrauch. Mit Kreide beschreibbar und trocken abwischbar. Verschieb- und abnehmbare Ablageleiste.

Eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten, grauen Kunststoffecken und einer 300 mm breiten Ablageleiste. Tafelstärke 8 mm. Lieferung inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kreidetafeln
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Lieferumfang:
Montagematerial
Tafelfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Tafelfarben, Tafelgrund, Tafelgrundfarben, schreibtafel 90x60cm, tafelfarbe grau, tafelfarben, 539883 49, Emailletafel, Emailletafeln, Kreidetafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Schiefertafel, Schiefertafeln, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.