Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfass, Volumen 10 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass
Rundfass
Rundfass
Artikel-Nr.:
     103-542938
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825050/730014
EAN/GTIN:
     4023122268857
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass otto graf 10 liter
rund faß
Rundfass, Volumen 10 l, ab 1 Stk.

Ab 30 Liter mit 2 seitlichen Fallgriffen. Serienmäßig mit Kunststoff-Auslaufhahn. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C. Aus lebensmittelechtem Hochdruck-Polyethylen.

Messing-Auslaufhahn gegen Mehrpreis (siehe gegenüberliegende Seite).
Weitere Informationen:
Volumen:
10 Liter
Höhe:
320 mm
Gewicht:
0.8 kg
Durchmesser:
240 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
120 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: rundfass 10 l, 542938 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfässer, Standfass, Standfässer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 24,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,05*
€ 24,84*
42 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 27,13*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 21,01*
€ 27,57*
Lager 103
33
1
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,79*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,35*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,48*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,41*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.