Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfass, Volumen 15 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass
Rundfass
Rundfass
Artikel-Nr.:
     103-542946
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825051/730014
EAN/GTIN:
     4023122268864
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass graf 15l
rund faß
Rundfass, Volumen 15 l, ab 1 Stk.

Ab 30 Liter mit 2 seitlichen Fallgriffen. Serienmäßig mit Kunststoff-Auslaufhahn. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C. Aus lebensmittelechtem Hochdruck-Polyethylen.

Messing-Auslaufhahn gegen Mehrpreis (siehe gegenüberliegende Seite).
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Höhe:
350 mm
Gewicht:
1 kg
Durchmesser:
280 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
120 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: graf rundfass, 542946 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfässer, Standfass, Standfässer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 31,01*
4 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 31,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,96*
€ 32,33*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 24,48*
€ 32,78*
Lager 103
28
1
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,79*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,36*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,48*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,16*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,41*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.