Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fasspalette, für 2 x 200-l-Fässer, stapelbar, LxBxH 1375 x 940 x 390 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Fasspalette
PE-Fasspalette
Artikel-Nr.:
     103-546881
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-200-001
EAN/GTIN:
     5055644204906
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
fass palette
PE-Fasspalette, für 2 x 200-l-Fässer, stapelbar, LxBxH 1375 x 940 x 390 mm.

Zum sicheren Lagern und Abfüllen aggressiver und gewässergefährdender Medien. Für 2 liegende Fässer à 200 Liter, max. 2fach stapelbar. Vielseitig einsetzbar - als Fasspalette, Fassbock oder mit der Fass-Abfüllstation. Mit Hubwagen und Stapler unterfahrbar.

Robuste Konstruktion aus chemikalien- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Mit Stapler oder Hubwagen unterfahrbar (Gabeltaschen je 205 mm breit, Mittenabstand 430 mm). Traglast max. 1000 Liter.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x200 l
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Tiefe:
940 mm
Breite:
1375 mm
Höhe:
390 mm
Traglast:
1000 kg
Einfahrtaschenmaße:
205x90 mm
Produkttyp:
Fasspaletten
Weitere Suchbegriffe: 546881 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Fassbock, Fassböcke, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fasspaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Palette, Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.