Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semi-Elektro-Paletthubwagen AGILE PLUS, Tragfähigkeit 1200 kg, QuickLift, Gabel-LxB 1150 x 525 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Semi-Elektro-Paletthubwagen AGILE PLUS
Semi-Elektro-Paletthubwagen AGILE PLUS
Semi-Elektro-Paletthubwagen AGILE PLUS
Artikel-Nr.:
     103-547707
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EJ741100S00
EAN/GTIN:
     4061753114990
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
Semi-Elektro-Paletthubwagen AGILE PLUS, Tragfähigkeit 1200 kg, QuickLift, Gabel-LxB 1150 x 525 mm.

Kompakt wie ein Standard-Hubwagen. Sehr leicht. On-Board-Computer. Mit QuickLift. Starke Batterie.

Dieser semi-elektrische Paletthubwagen ist nur rund 60 mm länger und 15 kg schwerer als der vergleichbare manuelle Hubwagen aus gleicher Produktion. Damit ist er der leichteste und kompakteste seiner Klasse. Bei uns mit QuickLift! So sparen Sie Kraft und Zeit. Patentiertes Antriebssystem: Zwei Motoren in den nichtkreidenden Antriebsrädern sorgen für beste Bodenhaftung. Die Traktionskontrolle vermeidet Durchdrehen, sorgt für Sicherheit und minimiert Verschleiß der Räder. Die stärkere 12,8-Ah-Lithium-Ionen-Wechselbatterie verfügt über ein Batteriemanagementsystem und kann zwischengeladen werden. Ladezeit max. 2 Stunden. Einsatzzeit bis zu 3 Stunden. Universelle Eignung für alle Anwendungen, die bisher mit dem manuellen Hubwagen erfolgten. Ideal in Lager, Produktion oder Versand. Ideal auch für den LKW-Einsatz. Kleinster Wenderadius, extrem leicht und handlich, ordentlich Antriebskraft. Maximale Steigfähigkeit bei Volllast 5%. Schnellster seiner Klasse! Mit Umschalter elektrisch/manuell für präzises Einparken. Elektrische Bremse - Sicherheit an Steigungen. Externes 3-A-Ladegerät. Not-Aus, Bauchtaster und Schlüsselschalter gegen unberechtigte Nutzung. Der On-Board-Computer zeigt den Batteriestatus in %-Zahl sowie die Restlaufzeit an. Zudem lässt sich die maximale Geschwindigkeit auf Ihre natürliche Gehgeschwindigkeit voreinstellen. On-Board-Diagnosesystem. Die integrierten Gesamt-Betriebsstunden- und Tagesstundenzähler, Gesamtfahrstrecke und Einzelfahrstreckenzähler werden Sie schnell vom Nutzen dieses Helfers überzeugen.
Weitere Informationen:
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
150 mm
Tragbreite:
525 mm
Länge:
1600 mm
Breite:
525 mm
Bauhöhe:
1185 mm
Hubgeschwindigkeit min.:
8.85 mm/s
Hubgeschwindigkeit max.:
8.85 mm/s
Fahrgeschwindigkeit min.:
4.2 km/h
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Pramac, 547707 49, Agile, Elektrische Paletthubwagen, Elektrischer Paletthubwagen, Elektro-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Gehstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hubwagen mit Motor, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.927,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,98*
€ 2.627,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,56*
€ 2.534,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.108,26*
€ 2.508,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,59*
€ 2.417,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,75*
€ 2.354,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.927,70*
€ 2.293,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.