Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasser-Aufladefeuerlöscher
Wasser-Aufladefeuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548659
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     803811.0000
EAN/GTIN:
     4006325244965
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A.

Wasserlöscher mit hoher Löschleistung. Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel. Wasser als umweltschonendes und preisgünstiges Löschmittel. Klassische, sehr beliebte Schlagknopfarmatur + dreh- und abstellbare Löschpistole.

Wasser-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole. Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl. Blauer Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert Löschmittel Wasser. Alterungsbeständige Schlauchleitung mit dreh- und abstellbarer Löschpistole. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen)

Vorteile Wasser: - Umweltfreundliche und pH-neutral - Leichte Verfügbarkeit - Preisgünstig Nachteil Wasser: Wasser hat eine relativ geringe Löschleistung. Es kann aufgrund seiner Eigenschaften nur in der Brandschutzklasse A angewendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auflade-Wasserlöscher
Inhalt:
9 Liter
Brandklasse:
A
Einsatzbereich:
innen
Durchmesser:
190 mm
Höhe:
585 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
205 mm
Spritzweite ca.:
5 m
Spritzdauer ca.:
90 sek
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser feuerlöscher, GLORIA, 548659 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 100,83*
€ 117,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 118,02*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 118,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 119,86*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 103,58*
€ 120,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.